JACKE KÜBLER ACTIVIQ WS/ANT XL PP6031127XL
JACKE KÜBLER ACTIVIQ PP6031127
Siehe technische InformationenReferenzen
Kübler Workwear:KÜB-1250 5365-1097-XL
Rubix:1910123
EAN:4053813269832

Produktdetails : JACKE KÜBLER ACTIVIQ WS/ANT XL PP6031127XL
Bei jedem Einsatz eine gute Figur
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 270 g/m²
● Körperbetonter Schnitt
● 2 Napoleontaschen mit Reißverschluss
● 2 Seitentaschen mit Druckknopf
● Rechts: Stifttasche an Brusttasche
● Links: Innentasche mit Klette
● Links: Armtasche mit integrierter Stifttasche
● Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner
● Steh-/Umlegekragen
● Ergonomisch geschnitte Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen
● Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar
● Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
● Kontrast-Elemente
● Reflex-Elemente an vorderer und hinterer Schulter und Oberarmeinsatz
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich:Handwerk, Industrie, Lager , Maschinenbau
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 270 g/m²
● Körperbetonter Schnitt
● 2 Napoleontaschen mit Reißverschluss
● 2 Seitentaschen mit Druckknopf
● Rechts: Stifttasche an Brusttasche
● Links: Innentasche mit Klette
● Links: Armtasche mit integrierter Stifttasche
● Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner
● Steh-/Umlegekragen
● Ergonomisch geschnitte Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen
● Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar
● Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
● Kontrast-Elemente
● Reflex-Elemente an vorderer und hinterer Schulter und Oberarmeinsatz
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich:Handwerk, Industrie, Lager , Maschinenbau
weiß/anthrazit, Größe XL
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 380x280x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 650 g |
| Farbe | anthrazit |
| Größe | xl |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | weiß |
| Werkstoff | 65% polyester, 35% baumwolle |
| Zolltarifcode | 62033310000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
