Referenzen
3M:81051
Rubix:2289388
Hersteller:7000063482
EAN:04001895305870

Dokumente
Produktdetails : SCOTCH1604 Isolierspray
Bei dem Scotch® Isolierlack handelt es sich um einen Isolier- und Überzugslack auf Akrylharzbasis in der Farbe Rot, Schwarz oder Grau. Somit eignet er sich insbesondere zur farblichen Kennzeichnung oder als optischer Sichtschutz. Er bildet einen flexiblen und widerstandsfähigen Film, welcher hervorragend auf allen gebräuchlichen Werkstoffen wie Metall, Glas, Kunststoff oder Holz haftet. Der Lack ist beständig gegen Säuren, Öl, und Laugen sowie gegen Feuchtigkeit, UV-Strahlung und anderen Witterungseinflüssen. Außerdem zeichnet er sich durch eine extrem hohe Durchschlagsfestigkeit aus. So dient er als Schutzüberzug an elektrischen Verbindungen, Schaltern, Schaltanlagen, Klemmbrettern, elektronischen Bauteilen, Spulen, Wicklungen und Blechpaketen. Darüber hinaus lässt er sich an der elektrischen Ausrüstung von Fahrzeugen und zur Reparatur von Elektromotoren, aber auch als flexibler Schutzüberzug von Bauzeichnungen und ähnlichem einsetzen. Er ist temperaturbeständig bis 120 °C. Nach 15 Minuten ist der Isolierlack staubtrocken, nach 120 Minuten ist er vollständig durchgehärtet.
Farbiger Isolier- und Überzugslack zum Schutz von elektrischen Verbindungen, Schaltern und Bauteilen.
Stärken
Perfekter Schutzüberzug
Zur farblichen Markierung
Durchschlagsfest
Hervorragende Haftung auf Metall, Glas, Kunststoff und Holz
Zur farblichen Markierung
Durchschlagsfest
Hervorragende Haftung auf Metall, Glas, Kunststoff und Holz
Anwendungen
Dient zum Auftragen schützender Beschichtungen auf elektrische Verbindungen, Schalter, Schaltanlagen, Klemmbretter, elektrische Komponenten, Leiterplatten, Spulen und Windungen
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 400 ml |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Packung | 6 |
| Art der Anwendung | elektro-isolierspray für elektrische verbindungen, schalter und bauteile |
| Endbearbeitung | isoliert |
| Trocknungszeit | 30 min |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
143,16 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
170,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage