LOCTITE SF 7414 50ML TUBE Oberflächenschutz Manipulationssicherung
Eingriffen 7414
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:SF 7414
Rubix:797597
Hersteller:1269219
EAN:5010266002392

Technische Zusammenfassung
| Fassungsvermögen | 50 ml |
|---|---|
| Farbe | blau |
| Art der Markierung | permanent |
Dokumente
Produktdetails : LOCTITE SF 7414 50ML TUBE Oberflächenschutz Manipulationssicherung
Die Sicherheitspaste LOCTITE® SF 7414 ist eine effektive Lösung zur Erkennung von Veränderungen oder Manipulationen an der Passung mechanischer Bauteile. Diese blaue, hochviskose Paste auf Lösungsmittelbasis ermöglicht es Wartungs- und Inspektionspersonal, schnell Anpassungen oder unerlaubte Eingriffe an Geräten zu identifizieren. Entwickelt für den Einsatz auf Kompressionsverschraubungen, Bolzen, Muttern und anderen Baugruppen, bietet sie eine kostengünstige Möglichkeit, Manipulationssicherungen anzubringen und Garantien zu schützen. Die Paste trocknet schnell und haftet hervorragend auf verschiedenen Metallen wie Aluminium, Magnesium, Titan, Edelstahl und Kupfer.
Spezifikationen:
• Farbe: Blau
• Typ: Sicherheitspaste
• Chemische Basis: Lösungsmittel
• Viskosität: Hoch
• Schnelltrocknend
• Hervorragende Haftung auf Metallen (Aluminium, Magnesium, Titan, Edelstahl, Kupfer)
• Nicht korrosiv
• Deutlicher visueller Hinweis bei Veränderung oder Manipulation
• Betriebstemperaturbereich: -35°C bis 145°C
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine führende Marke von Henkel Adhesive Technologies und weltweit für ihre innovativen Klebstofflösungen bekannt. Spezialisiert auf Montage- und Wartungsprodukte für die Industrie, bietet LOCTITE® zuverlässige und leistungsstarke Lösungen zur Steigerung der Betriebseffizienz. Mit Produkten für ein breites Anwendungsspektrum ist die Marke ein vertrauenswürdiger Partner für Fachleute, die ihre Prozesse optimieren möchten. Dank technischer Expertise und strenger Zertifizierungen erfüllt LOCTITE® die höchsten Leistungsstandards. Die Marke verpflichtet sich, innovative Lösungen anzubieten und dabei höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards einzuhalten.
Spezifikationen:
• Farbe: Blau
• Typ: Sicherheitspaste
• Chemische Basis: Lösungsmittel
• Viskosität: Hoch
• Schnelltrocknend
• Hervorragende Haftung auf Metallen (Aluminium, Magnesium, Titan, Edelstahl, Kupfer)
• Nicht korrosiv
• Deutlicher visueller Hinweis bei Veränderung oder Manipulation
• Betriebstemperaturbereich: -35°C bis 145°C
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine führende Marke von Henkel Adhesive Technologies und weltweit für ihre innovativen Klebstofflösungen bekannt. Spezialisiert auf Montage- und Wartungsprodukte für die Industrie, bietet LOCTITE® zuverlässige und leistungsstarke Lösungen zur Steigerung der Betriebseffizienz. Mit Produkten für ein breites Anwendungsspektrum ist die Marke ein vertrauenswürdiger Partner für Fachleute, die ihre Prozesse optimieren möchten. Dank technischer Expertise und strenger Zertifizierungen erfüllt LOCTITE® die höchsten Leistungsstandards. Die Marke verpflichtet sich, innovative Lösungen anzubieten und dabei höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards einzuhalten.
Stärken
• Schnelle Erkennung von Manipulationen oder Passungsveränderungen
• Hervorragende Haftung auf vielen Metallen
• Schnelltrocknend für effiziente Inspektionen
• Kostengünstige Lösung für Sicherheitskennzeichnungen
• Nicht korrosiv und damit sicher in der Anwendung
• Einfach aufzutragen und visuell leicht zu kontrollieren
• Hervorragende Haftung auf vielen Metallen
• Schnelltrocknend für effiziente Inspektionen
• Kostengünstige Lösung für Sicherheitskennzeichnungen
• Nicht korrosiv und damit sicher in der Anwendung
• Einfach aufzutragen und visuell leicht zu kontrollieren
Anwendungen
Diese Sicherheitspaste eignet sich ideal für Wartungs- und Inspektionsanwendungen in verschiedenen industriellen Bereichen. Sie wird insbesondere dort empfohlen, wo die Überwachung der Integrität mechanischer Verbindungen entscheidend ist. Die Paste wird auf Kompressionsverschraubungen, Bolzen und Muttern aufgetragen, um schnelle und zuverlässige Hinweise auf Bewegungen oder unautorisierte Manipulationen zu erhalten. Sie ist bestens geeignet für die Luft- und Raumfahrtindustrie, die Automobilbranche, die Elektronik- sowie die Fertigungsindustrie und garantiert eine zuverlässige Kontrolle kritischer Bauteile.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 135x130x60 mm |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 50 ml |
| Farbe | blau |
| Art der Markierung | permanent |
| Zolltarifcode | 32141010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std