Referenzen
Kontakt Chemie:76009-AA
Rubix:506663
EAN:5412386057847


Produktdetails : GRAPHIT 33 200ML Leitfähiger Graphitlack
GRAPHIT 33 bildet eine schwarze, leitfähige Graphitbeschichtung. Der Leitlack reduziert Oberflächenwiderstände dauerhaft auf Werte kleiner 2000 Ohm und hat eine gute Haftung auch auf Kunststoffen und Gummi. GRAPHIT 33 wird zur antistatischen Beschichtung von Kunststoffrohren, als leitfähige Trennschutzschicht für Hochspannungskontakte und zur Reparatur graphitierter Leiterschichten eingesetzt.
CRC KOC GRAPHIT 33 SPRAY 200 ML
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 209 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 200 ml |
| Farbe | schwarz |
| 173 mm | |
| 52 mm | |
| Herkunftsland | BE |
| Zolltarifcode | 32089091 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std