Referenzen
Kontakt Chemie:76027-AA
Rubix:1291479
EAN:5412386760273


Produktdetails : GRAPHIT 33 1L DOSE Leitfähiger Graphitlack
GRAPHIT 33 bildet eine schwarze, leitfähige Graphitbeschichtung. Der Leitlack reduziert Oberflächenwiderstände dauerhaft auf Werte kleiner 2000 Ohm und hat eine gute Haftung auch auf Kunststoffen und Gummi. GRAPHIT 33 wird zur antistatischen Beschichtung von Kunststoffrohren, als leitfähige Trennschutzschicht für Hochspannungskontakte und zur Reparatur graphitierter Leiterschichten eingesetzt.
GRAPHIT 33 Leitfähiger Graphit-Lack
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1090 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 1000 ml |
| Farbe | schwarz |
| 140 mm | |
| 120 mm | |
| Herkunftsland | BE |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen