Referenzen
Kontakt Chemie:76034-AA
Rubix:1291491
EAN:5412386760341


Produktdetails : GRAPHIT 33 15L FASS Leitfähiger Graphitlack
GRAPHIT 33 bildet eine schwarze, leitfähige Graphitbeschichtung. Der Leitlack reduziert Oberflächenwiderstände dauerhaft auf Werte kleiner 2000 Ohm und hat eine gute Haftung auch auf Kunststoffen und Gummi. GRAPHIT 33 wird zur antistatischen Beschichtung von Kunststoffrohren, als leitfähige Trennschutzschicht für Hochspannungskontakte und zur Reparatur graphitierter Leiterschichten eingesetzt.
GRAPHIT 33 Leitfähiger Graphit-Lack
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14900 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 15000 ml |
| Farbe | schwarz |
| 400 mm | |
| 317 mm | |
| Herkunftsland | BE |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
827,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
984,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage