Referenzen
SMC:CP95NDB80-400
Rubix:2215083

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 400 mm |
| Typ | iso-zylinder |
Produktdetails : CP95NDB80-400 ISO-Zylinder
Die Edelstahlzylinder der Serie CM2 sind kompakt, leicht und bieten hohe Leistung. Verbesserte Kolbendichtungen und Stangendichtungen erhöhen die Lebensdauer der Einheiten erheblich. Gummipuffer sind Standard. Die CM2-Serie bietet eine Vielzahl von Montageoptionen und ist automatisch schaltbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12350 g |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 80 mm |
| Zylinderhub | 400 mm |
| Typ | iso-zylinder |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Herkunftsland | FR |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
865,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.029,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen