SV.8B Schraubendreheinsatz 1/2'' XZN M9
SVB-1/2"-Schraubendrehereinsätze mit mehreren XZN®-Zähnen
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:SV.8B
Rubix:3715260
EAN:3148516732309




Produktdetails : SV.8B Schraubendreheinsatz 1/2'' XZN M9
Schraubendreheinsatz Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2") Abtrieb XZN M18
Produktstärken:
Nicht abnehmbarer Bit
glanzverchromt, mit phosphatiertem Einsatz
Produktstärken:
Nicht abnehmbarer Bit
glanzverchromt, mit phosphatiertem Einsatz
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 65 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 61x21x21 mm |
| Gewicht der Verpackung | 70 g |
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Länge | 60 mm |
| Abdruck | xzn |
| Abdruckgröße | m8 |
| Endbearbeitung | glänzend |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
