Schraubendrehereinsatz Gedore IS 30 5,5x1, Antriebsvierkant: 3/8 '' | Länge: 55 mm | Endbearbeitung: Verchromt

Steckschlüssel-Schraubendreher flach-IS 30

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gedore:IS 30 5,5x1
Rubix:1243294
Hersteller:6666100
EAN:4010886666616
IS 30 5,5X1 Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll Schlitz 5,5x1 mm
Technische Zusammenfassung
Antriebsvierkant3/8 ''
Länge55 mm
Abdruckflach
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IS 30 5,5X1 Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll Schlitz 5,5x1 mm


Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht40 g
Antriebsvierkant3/8 ''
Länge55 mm
Abdruckflach
Abdruckgröße5,5x1 mm
Modellis 30 5,5x1
Endbearbeitungverchromt
Zolltarifcode82079030
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,80 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
80,68 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage