9465400060 Magnet-Wasserwaage LM REDM 3 60cm pulverbeschichtet

9465400100, 43960100 Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 100cm pilvbesch. Sola

Siehe technische Informationen

Referenzen

SOLA Messwerkzeuge:01812801
Rubix:2934072
Hersteller:01812801
9465400060 Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 60cm pulverbeschichtet Sola

Produktdetails : 9465400060 Magnet-Wasserwaage LM REDM 3 60cm pulverbeschichtet


Wasserwaage RED 3

Ausführung: Leichtmetall-Rechteckprofil, mit stoßdämpfenden Endkappen. Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+60 %). Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch Leuchtbelag. Messgenauigkeit in Normallage: 0,3 mm/m, Messgenauigkeit in Umschlagposition: 0,5 mm/m.

Anwendung: Für horizontale und vertikale Messungen in Normal- und Umschlagposition geeignet.
Magnet-Wasserwaage LM REDM 3 60cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage REDM 3 Ausführung: Leichtmetall-Rechteckprofil, mit stoßdämpfenden Endkappen. Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+60 %). Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch Leuchtbelag. Mit Starkem Neodym-Magnet. Die seitliche Einbaumethode der Magnete ins Profil schafft eine durchgehend plane Messfläche für präzise und saubere Messergebnisse. Messgenauigkeit in Normallage: 0,3 mm/m, Messgenauigkeit in Umschlagposition: 0,5 mm/m. Anwendung: Für horizontale und vertikale Messungen in Normal- und Umschlagposition geeignet.

Technische Informationen


Attribute
81,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,45 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std