Sicherungsring und Federring Spartex CIRINT14A, Material/Verarbeitung: Edelstahl A1 | Norm: DIN 472
Innensicherungsring
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:CIRINT14A
Rubix:3188150
Hersteller:880994
EAN:3660338344848


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
Dokumente
Produktdetails : DIN472 J 14X1 1.4122. Sicherungsring für Bohrungen
Innensicherungsring DIN 472
Ø14
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
| Stärke | 1,4 mm |
| Norm | din 472 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std