Drehmomentschraubendreher Facom A.402, Länge: 147 mm | Drehmoment, Minimum: 0.5 N.m | Drehmoment, Maximum: 2.5 N.m

A.400 - Schraubendreher mit Nonius-Einstellung

Siehe technische Informationen
Referenzen
Facom:A.402
Rubix:3475967
EAN:3148516660640
brand logo
Technische Zusammenfassung
Drehmoment, Minimum0,5 N.m
Drehmoment, Maximum2,5 N.m
Länge147 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : A.402 Drehmomentschrauber 0,5 - 2,5 Nm


Der Drehmomentschraubendreher A.400 mit Feinjustier-Vernier ist für das kontrollierte Anziehen von Verschraubungen konzipiert. Das integrierte Einstellvernier ermöglicht eine präzise Vorgabe des gewünschten Drehmoments und unterstützt damit die Einhaltung definierter Prozesswerte. So werden Risiken durch Über- oder Unteranzug deutlich reduziert. Der Schraubendreher eignet sich ideal für Wartungsarbeiten, Montageprozesse und den Einsatz an Produktionslinien.

Eigenschaften:
Der Facom A.400 ist ein rechtsdrehender, unidirektionaler Drehmomentschraubendreher. Die Drehmomenteinstellung erfolgt über ein klar ablesbares Vernier. Die 1/4"-Innen-Sechskantaufnahme ist mit gängigen Bits kompatibel. Zusätzlich verfügt der Griff über einen integrierten 1/4"-Antrieb für den Einsatz mit einer Ratsche wie dem Modell A300PA. Das Werkzeug wird inklusive Einstellschlüssel und Kalibrierzertifikat geliefert. Die ergonomische Handhabung erleichtert wiederholte Verschraubungsarbeiten.

Spezifikationen:
• Klasse: II Typ D (A.400 Wartung)
• Drehrichtung: Rechts (monosens)
• Abtrieb: 1/4" Innen-Sechskant
• Griffantrieb: 1/4"

Normen:
• ISO 6789 – definiert die Anforderungen und Kalibrierverfahren für handgeführte Drehmomentwerkzeuge zur Sicherstellung von Präzision und Wiederholgenauigkeit.

Stärken

• Präzise Drehmomentkontrolle: Feineinstellung per Vernier für exakt reproduzierbare Ergebnisse
• Höhere Prozesssicherheit: Minimiert Überdrehmomente und schützt empfindliche Bauteile
• Sofort einsetzbar: Lieferung inklusive Kalibrierzertifikat und Einstellschlüssel
• Hohe Kompatibilität: 1/4"-Innenaufnahme und 1/4"-Antrieb für den Einsatz mit verbreiteten Zubehörteilen

Anwendungen

• Industrielle Instandhaltung an Maschinen und Anlagen
• Montage mechanischer und elektromechanischer Baugruppen
• Arbeiten in Produktionsbereichen sowie im After-Sales-Service
• Anwendungen an sensiblen Komponenten, bei denen ein definiertes Drehmoment zwingend einzuhalten ist

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht280 g
Verpackungsmaße (L x B x H)230x90x45 mm
Gewicht der Verpackung395 g
Drehmoment, Minimum0,5 N.m
Drehmoment, Maximum2,5 N.m
Länge147 mm
Gewicht0,28 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
142,20 exkl. MwSt.
/ Stück
169,22 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an