DIN912 M12X40 A2-70. Zylinderschraube mit Innensechskant

Innensechskantschraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC12X40EFA2
Rubix:3187805
Hersteller:881438
EAN:3660338349041
DIN912 M12X40 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge40 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M12X40 A2-70. Zylinderschraube mit Innensechskant


Innensechskantschraube DIN 912
12X40
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge40 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912
Durchmesser, metrischM12
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA2
Gewindedurchmesser12 mm
Gewindevollgewinde
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

DIN912 M12X40 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
  • spartex:CHC12X40EFA2-70ISO
  • rubix:5657
  • hersteller:4762212 40
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
0,45 exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite

Länge

40 mm

Durchmesser, metrisch