Referenzen
INA:IR35X42X21-IS1-OF-XL
Rubix:18089
Hersteller:0000221280000
EAN:4012802423617


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 21 mm |
Produktdetails : IR 35X42X21-IS1-OF-XL (INA) Innenring INA
Innenring
Innenring IR..-IS1-OF-XL, zylindrisch
Stärken
Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern eine Beschädigung der Dichtlippen.
Anwendungen
Wird bei Käfigen, Buchsen und Nadellagern verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 21x42x42 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 68 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 21 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen