Referenzen
INA:IR70X80X56
Rubix:18146
Hersteller:0000202300000
EAN:4012802022483


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 56 mm |
Produktdetails : IR 70X80X56 (INA) Innenring INA
Innenring IR, Fasen an den Laufbahnen, Toleranzen nach DIN 620.
Stärken
Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einsetzen in die Lager und verhindern die Beschädigung der Dichtlippen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 56x80x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 506 g |
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 56 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std