IR 35X40X20-XL (INA) Innenring INA

Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:IR35X40X20-XL
Rubix:18081
Hersteller:0000220200000
EAN:4012802968781
IR 35X40X20-XL (INA) Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IR 35X40X20-XL (INA) Innenring INA


Innenring IR..-XL, zylindrisch

Stärken

Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einsetzen in die Lager und verhindern die Beschädigung der Dichtlippen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite20 mm
Lagerspielcn
9,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,27 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen