IR170X185X45-XL (INA) Innenring INA

Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:IR170X185X45-XL
Rubix:18187
Hersteller:0000242280000
EAN:4012802043679
IR170X185X45-XL (INA) Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser185 mm
Breite45 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IR170X185X45-XL (INA) Innenring INA


Innenring IR..-XL, zylindrisch

Stärken

Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einsetzen in die Lager und verhindern die Beschädigung der Dichtlippen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser185 mm
Breite45 mm
Lagerspielcn
151,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
179,86 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen