Referenzen
INA:IR40X45X20,5-XL
Rubix:18097
Hersteller:0000222680000
EAN:4012802044324


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 45 mm |
| Breite | 20,5 mm |
Produktdetails : IR 40X45X20.5-XL (INA) Innenring INA
Innenring IR..-XL, zylindrisch
Stärken
Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einsetzen in die Lager und verhindern die Beschädigung der Dichtlippen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 45 mm |
| Breite | 20,5 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen