IR 50X55X20-EGS (INA) Innenring INA

Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:IR50X55X20-EGS
Rubix:128562
Hersteller:0000304730000
EAN:4012802697964
IR 50X55X20 EGS (INA) Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IR 50X55X20-EGS (INA) Innenring INA


Innenring IR..-EGS, zylindrisch

Stärken

Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einsetzen in die Lager und verhindern die Beschädigung der Dichtlippen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20x55x55 mm
Bruttogewicht62 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite20 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84829900
16,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,75 € inkl. MwSt.