IR 20X25X26.5-IS1-XL (INA) Innenring INA

Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:IR20X25X26,5-IS1-XL
Rubix:18036
Hersteller:0002060830000
EAN:4012802719239
IR 20X25X26.5-IS1-XL (INA) Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser25 mm
Breite26,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IR 20X25X26.5-IS1-XL (INA) Innenring INA


Innenring
Innenringe IR..-IS1, feinbearbeitet, mit Schmierbohrung, nach DIN 620

Stärken

Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern eine Beschädigung der Dichtlippen.

Anwendungen

Wird bei Käfigen, Buchsen und Nadellagern verwendet.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)27x25x25 mm
Bruttogewicht39 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser25 mm
Breite26,5 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84829900
95,20 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
113,29 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std