IR 22X28X30-XL (INA) Innenring INA

Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:IR22X28X30-XL
Rubix:18046
Hersteller:0000215040000
EAN:4012802711752
IR 22X28X30-XL (INA) Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser22 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IR 22X28X30-XL (INA) Innenring INA


Innenring IR..-XL, zylindrisch

Stärken

Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einsetzen in die Lager und verhindern die Beschädigung der Dichtlippen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser22 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite30 mm
Lagerspielcn
11,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,53 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen