Referenzen
INA:IR20X25X18-IS1-OF
Rubix:122249
Hersteller:0000212610000
EAN:4012802711561


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : IR 20X25X18-IS1-OF-XL (INA) Innenring INA
Innenring
Innenring IR..-IS1-OF-XL, zylindrisch
Stärken
Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern eine Beschädigung der Dichtlippen.
Anwendungen
Wird bei Käfigen, Buchsen und Nadellagern verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 18x25x25 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 24 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Breite | 18 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen