Referenzen
INA:IR65X72X25-XL
Rubix:18137
Hersteller:0000230000000
EAN:4012802044645


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : IR 65X72X25-XL (INA) Innenring INA
Innenring IR..-XL, zylindrisch
Stärken
Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einsetzen in die Lager und verhindern die Beschädigung der Dichtlippen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 25 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std