IR 50X55X35-XL (INA) Innenring INA

Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:IR50X55X35-XL
Rubix:18117
Hersteller:0000226240000
EAN:4012802044485
IR 50X55X35-XL (INA) Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IR 50X55X35-XL (INA) Innenring INA


Innenring IR..-XL, zylindrisch

Stärken

Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einsetzen in die Lager und verhindern die Beschädigung der Dichtlippen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite35 mm
Lagerspielcn
18,29 exkl. MwSt.
/ Stück
21,77 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std