Referenzen
INA:IR17X22X14-IS1-OF-XL
Rubix:161463
Hersteller:0000211210000
EAN:4012802711424


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : IR 17X22X14-IS1-OF-XL (INA) Innenring INA
Innenring
Innenring IR..-IS1-OF-XL, zylindrisch
Stärken
Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern eine Beschädigung der Dichtlippen.
Anwendungen
Wird bei Käfigen, Buchsen und Nadellagern verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 14x22x22 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 16 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 14 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,25 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
66,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort