IR 45X50X35-EGS (INA) Innenring INA

Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:IR45X50X35-EGS
Rubix:18111
Hersteller:0002502790000
EAN:4012802692259
IR 45X50X35-EGS (INA) Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser50 mm
Breite35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IR 45X50X35-EGS (INA) Innenring INA


Innenring IR..-EGS, zylindrisch

Stärken

Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einsetzen in die Lager und verhindern die Beschädigung der Dichtlippen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)35x50x50 mm
Bruttogewicht101 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser50 mm
Breite35 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84829900
19,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,82 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen