Referenzen
IMI Norgren:2636047000000000
Rubix:70924
Hersteller:2636047000000000

Produktdetails : 2636047000000000 5/2-Wegeventil, Mono, G1/4, ohne Magnet
5/2-WEGEVENTIL-MONO G1/4 OHNE MAGNET
Stärken
Für doppeltwirkende Antriebe
Kreuzungsfreies Schalten
Sicherheitsfunktion bei Stromausfall durch mechanische Rückstellfeder
Einsatz in exponierten Lagen mit schwierigen Umgebungsbedingungen möglich
Kreuzungsfreies Schalten
Sicherheitsfunktion bei Stromausfall durch mechanische Rückstellfeder
Einsatz in exponierten Lagen mit schwierigen Umgebungsbedingungen möglich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | inline-ventil |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Zolltarifcode | 84818059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
206,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
245,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std