VNB304A-F20A Ventil, elektrisch oder pneumatisch betätigt
Prozessventil
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:VNB304A-F20A
Rubix:2198151

Produktdetails : VNB304A-F20A Ventil, elektrisch oder pneumatisch betätigt
Das Modell VNB zur Durchflussregelung ermöglicht die Anwendung mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten wie Luft, Wasser, Öl, Gas und Vakuum.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 900 g |
|---|---|
| Typ | prozessventil |
| Anschlusstyp | g |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
133,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage