VNB304AS-20A Ventil, elektrisch oder pneumatisch betätigt
Prozessventil
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:VNB304AS-20A
Rubix:2206998
Hersteller:VNB304AS-20A
EAN:3618034822320

Produktdetails : VNB304AS-20A Ventil, elektrisch oder pneumatisch betätigt
Das Modell VNB zur Durchflussregelung ermöglicht die Anwendung mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten wie Luft, Wasser, Öl, Gas und Vakuum.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 900 g |
|---|---|
| Typ | prozessventil |
| Anschlusstyp | rc |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
268,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
320,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort