EVNB104B-F8A Ventil, elektrisch oder pneumatisch betätigt

Prozessventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:EVNB104B-F8A
Rubix:2186273
Hersteller:00096577
EVNB104B-F8A Ventil, elektrisch oder pneumatisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : EVNB104B-F8A Ventil, elektrisch oder pneumatisch betätigt


Das Modell VNB zur Durchflussregelung ermöglicht die Anwendung mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten wie Luft, Wasser, Öl, Gas und Vakuum.
VNB, 2/2- Wege-Prozessventil zur Durchflussreglung, pneumatisch betätigt

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)63x45x27 mm
Bruttogewicht300 g
Typ2 hafen
HerkunftslandJP
63,94 exkl. MwSt.
/ Stück
76,09 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage