EVNB114A-F8A-5D-Q Ventil, elektrisch betätigt

Prozessventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:EVNB114A-F8A-5D-Q
Rubix:2193904
Hersteller:00123141
EAN:3618036117073
EVNB114A-F8A-5D-Q Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typprozessventil
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : EVNB114A-F8A-5D-Q Ventil, elektrisch betätigt


VNB, (Magnetventil), Prozessventil für Durchflussregelung, Magnetventil

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)127x74x27 mm
Bruttogewicht400 g
Typprozessventil
Anschlusstypg
Min. Temperatur-5 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
91,89 exkl. MwSt.
/ Stück
109,35 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage