VXB215BHA Ventil, pneumatisch betätigt, Schrägsitz

Prozessventile

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:VXB215BHA
Rubix:2198706
EAN:3618036513790
VXB215BHA Ventil, pneumatisch betätigt, Schrägsitz

Technische Zusammenfassung

Typschrägsitzventil
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : VXB215BHA Ventil, pneumatisch betätigt, Schrägsitz


Schrägsitzventil, Pneumatisch betätigte Ausführung Verwendbares Medium: Dampf, Wasser und Luft Nennweiten von 11 bis 18 mm Anschlussgröße: 3/8 bis 3/4 Lange Lebensdauer: bis zu 5 Millionen Zyklen Gehäusematerial: rostfreier Stahl (entspricht 316L), Bronze (CAC408).

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht602 g
Typschrägsitzventil
Anschlusstypg
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
116,40 exkl. MwSt.
/ Stück
138,52 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen