Referenzen
Fischer:519451
Rubix:1121256
Hersteller:FIS SB 390 S
EAN:4048962161946

Produktdetails : FIS SB 390 S Superbond-Mörtel
Injektionsmörtel FIS SB
Der fischer Superbond Mörtel FIS SB ist ein Hybridmörtel auf styrolfreier Vinylesterbasis. Die Silantechnologie ermöglicht eine sehr hohe Verbundspannung und damit ein sehr hohes Lastniveau. Der Superbond Mörtel FIS SB kann mit den Systemkomponenten, der Ankerstange FIS A, der Ankerstange RG M und dem Bewehrungs-Gewindeanker FRA und Bewehrungseisen verarbeitet werden. Bei Verwendung des Innengewindeankers RG M I kann der Befestigungspunkt oberflächenbündig demontiert werden. Der fischer Superbond Mörtel FIS SB ist mit den Systemkomponenten für die Befestigung im Innen- und Außenbereich wie beispielsweise von Geländern, Schallschutzwänden oder schweren Stahlkonstruktionen geeignet.
Stärken
• Durch die sehr hohe Aufnahmekraft verfügt der Superbond-Mörtel FIS SB über eine sehr hohe Verbundspannung • Die variable Ankertiefe vom 4- bis 20-fachen des Durchmessers ist der perfekte Kompromiss zwischen Aufnahmekraft und Montagezeit • Die Temperaturbeständigkeit von bis zu 150 °C macht neue Anwendungen möglich • Der Mörtel kann bei einer Kälte von bis zu -15 °C verwendet werden • Die Kombination mit dem Innengewindeanker RG M I ermöglicht die teilweise Demontage und dies führt zu optimaler Flexibilität • Das Superbond-System hat sich bei gerissenem wie ungerissenem Beton bewährt • Die Glaspatrone RSB bietet eine schnelle Montage ohne Wartezeit bei -30 °C kalten, wassergefüllten und diamantgebohrten Löchern.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 77x74x250 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 825 g |
| Kapazität | 390 ml |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std