RSB 12 Reaktionspatrone

Reaktionspatrone RSB

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Fischer:518823
Rubix:1138811
Hersteller:518823
EAN:4048962153828
RSB 12 Reaktionspatrone

Technische Zusammenfassung

Kapazität10 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : RSB 12 Reaktionspatrone


Der Beton-Allrounder
• Wirtschaftliche Verarbeitung durch Vorportionierung • Verarbeitung bis -30 ° C • Ideal für Überkopfmontage • Optimal für wassergefüllte Bohrlöcher • Weniger Reinigungsaufwand, die Glaspartikel der Patrone rauen die Bohrlochwandung auf Die fischer Mörtelpatrone ist eine Systemkomponente des fischer Reaktionankers R zur Befestigung in ungerissenem Beton. Die 2-Komponenten-Mörtelpatrone enthält einen styrolfreien, schnell abbindenden Vinylesterharz und einen Härter. Die Mörtelpatrone kann mit der fischer Ankerstange RG M aus galvanisch verzinktem Stahl, aus nicht rostendem Stahl und aus hochkorrosionsbeständigem Stahl verwendet werden. Die fischer Ankerstange wird mit dem Verbundanker Setzwerkzeug mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Mit dem fischer Reaktionsanker werden Stahl- und Holzbaukonstruktionen, Maschinen oder Treppen im Außen- und Innenbereich befestigt. Funktion: • Die 2-Komponenten Reaktionspatronen RSB enthalten Vinylesterhybridmörtel mit Silantechnologie. Sie sind geeignet für die Vorsteckmontage • Beim Setzvorgang zerstört die Dachschräge des Verankerungselements die Patrone, durchmischt und aktiviert den Mörtel • Die Glaspartikel des Patronenkörpers rauen die Innenseite des Bohrlochs auf, was den Reinigungsaufwand auf 4x Ausblasen reduziert • Der Mörtel verklebt die Ankerstange vollflächig mit der Bohrlochwand und dichtet das Bohrloch ab

Stärken

• Die vorportionierte Reaktionspatrone RSB ist für Einzelanwendungen und Überkopfmontage besonders wirtschaftlich • Die ideale Lösung bei erschwerten Bedingungen und Montagen ohne Wartezeit durch schnelle Aushärtung: zulassungskonforme Verarbeitung bis -30°C, außerdem zugelassen für wassergefüllte und diamantgebohrte Bohrlöcher sowie für Seismikanwendungen der Leistungskategorie C1 (nur in Verbindung mit RG M) • Pro Durchmesser können mit der Ankerstange RG M bis zu 3 Verankerungstiefen durch Kombination der Reaktionspatronen RSB mini realisiert werden • Die Verwendung des Innengewindeankers RG M I ermöglicht die oberflächenbündige Demontage des Anbauteils und die Wiederverwendung des Befestigungspunktes • Die schräg abgestochene Gewindestange RG M kann für leichte dynamische Lasten mit dem Patronensystem RSB in den Größen M12, M16, M20 und M24 in rostfreiem Stahl R mit dem fischer Verfüllset gesetzt werden

Anwendungen

• Geländer • Treppen • Abhängungen von Rohrleitungen, Kabeltrassen und Unterdecken • Temporäre Befestigungen, z. B. Maschinen • Gerüstverankerungen

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)157x116x18 mm
Gewicht der Verpackung248 g
Kapazität10 ml
Bohrerdurchmesser14 mm
Min. Bohrtiefe110 mm
3,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,64 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std