Referenzen
Fischer:539799
Rubix:3298307
Hersteller:RM II 14
EAN:4048962271782



Dokumente
Produktdetails : RM II 14 Mörtelpatrone
Der Verbundanker für gerissenen Beton ohne Bohrlochreinigung.
• Reaktionspatrone für Befestigungen in gerissenem Beton
• Ohne Bohrlochreingung schnell zu verarbeiten
• Sichere Verankerung hoher Lasten
• Ideal für Einzelbefestigungen und Überkopfmontage
• Zahlreiche Ankerstangen als Zubehör verfügbar
Die fischer Reaktionspatrone RM II ist der erste Verbundanker mit Europäisch Technischer Bewertung Option 1 für gerissenen Beton, welcher in Kombination mit einer Standardgewindestange (RG M) gesetzt werden kann und keine Bohrlochreinigung erfordert. Mit dem Reaktionsanker werden Stahlkonstruktionen, Maschinen oder Treppen im Außen- und Innenbereich befestigt. Die Mörtelpatrone kann mit der fischer Ankerstange RG M und dem fischer Innengewindeanker RG MI verwendet werden. Bei der Reaktionspatrone RM II ist keine Bohrlochreinigung notwendig, dennoch können vergleichsweise hohe Lasten eingeleitet werden. Dies ermöglicht einen schnellen Arbeitsfortschritt sowie eine sichere Anwendung.
Funktion:
• Die Reaktionspatrone RM II in Verbindung mit der Ankerstange RG M oder dem Innengewindeanker RG M I ist geeignet für die Vorsteckmontage
• Die 2K-Reaktionspatrone RM II enthält styrolfreies Vinylesterharz und Härter
• Das Befestigungselement wird mit einem Bohrhammer und dem zugehörigen Setzwerkzeug drehend-schlagend gesetzt
• Beim Setzvorgang zerstört die Dachschräge des Befestigungselements die Patrone, durchmischt und aktiviert den Mörtel
• Der Mörtel verklebt das Befestigungselement vollflächig mit der Bohrlochwand und dichtet das Bohrloch ab
Stärken
• RM II ist der erste Verbundanker mit Ankerstange RG M oder Innengewindeanker RG M I, der keine Bohrlochreinigung benötigt. Dies ermöglicht einen schnellen Arbeitsfortschritt und eine wirtschaftliche Montage
• Darüber hinaus entsteht eine geringere Belastung durch Bohrstaub auf der Baustelle. Dies erhöht die Sicherheit für den Anwender
• Die vorportionierte Reaktionspatrone ist einfach anzuwenden und für Einzelanwendungen und Überkopfmontage besonders geeignet
• Die Verwendung des Innengewindeankers RG MI ermöglicht die oberflächenbündige Demontage und Wiederverwendung des Befestigungspunktes und bietet dadurch optimale Flexibilität
Anwendungen
• Stahlkonstruktionen
• Geländer
• Treppen
• Stützenfüße
• Maschinen
• Masten
• Demontierbare Befestigungen
• Temporäre Befestigungen, z. B. Maschinen
• Gerüstverankerungen
• Überkopfmontage
• Wassergefüllte Bohrlöcher
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 10 ml |
|---|---|
| Bohrerdurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,34 € exkl. MwSt.
/ Packung
5,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage