Chemisches Einmauern
Willkommen in der Kategorie Chemisches Einmauern auf der Website von Rubix. Hier finden Sie eine breite Palette von Produkten, die zuverlässige und effiziente Lösungen für verschiedene Abdichtungsanforderungen bieten. Das Chemische Einmauern wird zur Befestigung und Verankerung von Gegenständen in Beton und anderen festen oder hohlen Mauerwerken eingesetzt. Er bietet zahlreiche Vorteile gegenüber herkömmlichen Spreizdübeln und ist damit die ideale Wahl für anspruchsvolle Anwendungen.
Styrolfreie Dichtungssysteme
Unsere Chemischen Abdichtungsprodukte sind mit hochwertigen, styrolfreien Systemen formuliert, die eine außergewöhnliche Leistung und lang anhaltende Ergebnisse gewährleisten. Sie bieten zuverlässige Verankerung und Abdichtung in verschiedenen Bau- und Industriebereichen. Unsere Lösungen für Chemisches Einmauern bieten eine sichere und robuste Verankerung, egal ob Sie mit massiven Betonwänden oder Hohlblocksteinen arbeiten. Diese Vielseitigkeit erweitert den Anwendungsbereich, in dem herkömmliche Spreizdübel möglicherweise nicht effektiv sind.
Versiegelungskapsel
In dieser Kategorie finden Sie Kapseln, die für eine spannungsfreie Verankerung in massivem Beton ausgelegt sind. Diese Kapseln bieten eine zuverlässige und effiziente Lösung für die sichere Verankerung von Gegenständen. Die spannungsfreie Verankerung durch diese Kapseln gewährleistet eine sichere Verbindung, ohne die strukturelle Integrität des Betons zu beeinträchtigen.
Kategorie Chemisches Einmauern von RUBIX
Entdecken Sie unsere Auswahl an Produkten zum chemischen Einmauern in dieser Kategorie, um die ideale Lösung für Ihre spezielle Anwendung zu finden. RUBIX hat sich zum Ziel gesetzt, qualitativ hochwertige und innovative Lösungen anzubieten, die den Anforderungen moderner Bau- und Industrieprojekte gerecht werden und Ihren Bauvorhaben eine effiziente und zuverlässige chemische Abdichtung gewährleisten.
6 Produkt (e) mit 25 Variante (n):
895142 SP-6 Leckabdicht Spray 500 ml
- spartex:895142
- rubix:3273340
- ean:3660338475016
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
- Kapazität:650 ml
FIS HB 360 S Highbond-Spezialmörtel
- fischer:519125
- rubix:1263243
- hersteller:FIS HB 360 S
- ean:4048962159257
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Kapazität:360 ml
RSB 20 E/24 Reaktionspatrone
- fischer:518828
- rubix:1720821
- hersteller:RSB 20 E/24
- ean:4048962153873
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Kapazität:10 ml
FIS SB 390 S Superbond-Mörtel
- fischer:519451
- rubix:1121256
- hersteller:FIS SB 390 S
- ean:4048962161946
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Kapazität:390 ml
RM II 10 Mörtelpatrone
- fischer:539797
- rubix:3196731
- hersteller:RM II 10
- ean:4048962271768
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
- Kapazität:10 ml
RM II 24 Mörtelpatrone
- fischer:050275
- rubix:573064
- hersteller:R M 24
- ean:4006209502754
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Kapazität:10 ml