Referenzen
Fischer:062618
Rubix:3832439
Hersteller:RSB 8 B
EAN:4006209626184





Dokumente
Produktdetails : RSB 8 B Mörtelpatrone
Der Beton-Allrounder
• Wirtschaftliche Verarbeitung durch Vorportionierung
• Verarbeitung bis -30 ° C
• Ideal für Überkopfmontage
• Optimal für wassergefüllte Bohrlöcher
• Weniger Reinigungsaufwand, die Glaspartikel der Patrone rauen die Bohrlochwandung auf
Die fischer Mörtelpatrone ist eine Systemkomponente des fischer Reaktionankers R zur Befestigung in ungerissenem Beton. Die 2-Komponenten-Mörtelpatrone enthält einen styrolfreien, schnell abbindenden Vinylesterharz und einen Härter. Die Mörtelpatrone kann mit der fischer Ankerstange RG M aus galvanisch verzinktem Stahl, aus nicht rostendem Stahl und aus hochkorrosionsbeständigem Stahl verwendet werden. Die fischer Ankerstange wird mit dem Verbundanker Setzwerkzeug mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Mit dem fischer Reaktionsanker werden Stahl- und Holzbaukonstruktionen, Maschinen oder Treppen im Außen- und Innenbereich befestigt.
Funktion:
• Die 2-Komponenten Reaktionspatronen RSB enthalten Vinylesterhybridmörtel mit Silantechnologie. Sie sind geeignet für die Vorsteckmontage
• Beim Setzvorgang zerstört die Dachschräge des Verankerungselements die Patrone, durchmischt und aktiviert den Mörtel
• Die Glaspartikel des Patronenkörpers rauen die Innenseite des Bohrlochs auf, was den Reinigungsaufwand auf 4x Ausblasen reduziert
• Der Mörtel verklebt die Ankerstange vollflächig mit der Bohrlochwand und dichtet das Bohrloch ab
Stärken
• Die vorportionierte Reaktionspatrone RSB ist für Einzelanwendungen und Überkopfmontage besonders wirtschaftlich
• Die ideale Lösung bei erschwerten Bedingungen und Montagen ohne Wartezeit durch schnelle Aushärtung: zulassungskonforme Verarbeitung bis -30°C, außerdem zugelassen für wassergefüllte und diamantgebohrte Bohrlöcher sowie für Seismikanwendungen der Leistungskategorie C1 (nur in Verbindung mit RG M)
• Pro Durchmesser können mit der Ankerstange RG M bis zu 3 Verankerungstiefen durch Kombination der Reaktionspatronen RSB mini realisiert werden
• Die Verwendung des Innengewindeankers RG M I ermöglicht die oberflächenbündige Demontage des Anbauteils und die Wiederverwendung des Befestigungspunktes
• Die schräg abgestochene Gewindestange RG M kann für leichte dynamische Lasten mit dem Patronensystem RSB in den Größen M12, M16, M20 und M24 in rostfreiem Stahl R mit dem fischer Verfüllset gesetzt werden
Anwendungen
• Geländer
• Treppen
• Abhängungen von Rohrleitungen, Kabeltrassen und Unterdecken
• Temporäre Befestigungen, z. B. Maschinen
• Gerüstverankerungen
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 10 ml |
|---|---|
| Bohrerdurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage