Referenzen
Fischer:518824
Rubix:2001415
Hersteller:RSB 16 mini
EAN:4048962153835



Dokumente
Produktdetails : RSB 16 MINI Reaktionspatrone
Der Beton-Allrounder
• Höheres Lastniveau durch Verwendung von zwei Mörtelpatronen. Dies spart Befestigungspunkte
• Wirtschaftliche Verarbeitung durch Vorportionierung
• Verarbeitung bis -30 ° C
• Ideal für Überkopfmontage
• Optimal für wassergefüllte Bohrlöcher
Die fischer Reaktionspatrone RSB mini beinhaltet einen Hybridmörtel auf styrolfreier Vinylesterbasis. Die Reaktionspatrone ist eine Systemkomponente des fischer Superbond-Systems zur Befestigung in ungerissenem und gerissenem Beton. Die Anbauteile werden mit dem fischer Ankerstange RG M aus galvanisch verzinktem Stahl, aus nicht rostendem Stahl und aus hochkorrosionsbeständigem Stahl befestigt. Die fischer Ankerstange wird mit dem Verbundanker Setzwerkzeug mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Mit der fischer Superbond Reaktionspatrone werden beispielsweise schwere Stahlkonstruktionen, Schallschutzwände und Hochregale befestigt.
Funktion:
• Die 2-Komponenten Reaktionspatronen RSB und RSB mini enthalten Vinylesterhybridmörtel mit Silantechnologie. Sie sind geeignet für die Vorsteckmontage
• Beim Setzvorgang zerstört die Dachschräge des Verankerungselements die Patrone, durchmischt und aktiviert den Mörtel
• Die Glaspartikel des Patronenkörpers rauen die Innenseite des Bohrlochs auf, was den Reinigungsaufwand auf 4x Ausblasen reduziert
• Der Mörtel verklebt die Ankerstange vollflächig mit der Bohrlochwand und dichtet das Bohrloch ab
Stärken
• Die vorportionierte Reaktionspatrone RSB ist für Einzelanwendungen und Überkopfmontage besonders wirtschaftlich
• Die ideale Lösung bei erschwerten Bedingungen und Montagen ohne Wartezeit durch schnelle Aushärtung: zulassungskonforme Verarbeitung bis -30°C, außerdem zugelassen für wassergefüllte und diamantgebohrte Bohrlöcher sowie für Seismikanwendungen der Leistungskategorie C1 (nur in Verbindung mit RG M)
• Pro Durchmesser können mit der Ankerstange RG M bis zu 3 Verankerungstiefen durch Kombination der Reaktionspatronen RSB mini realisiert werden
• Die Verwendung des Innengewindeankers RG M I ermöglicht die oberflächenbündige Demontage des Anbauteils und die Wiederverwendung des Befestigungspunktes
• Die schräg abgestochene Gewindestange RG M kann für leichte dynamische Lasten mit dem Patronensystem RSB in den Größen M12, M16, M20 und M24 in rostfreiem Stahl R mit dem fischer Verfüllset gesetzt werden
Anwendungen
• Geländer
• Treppen
• Abhängungen von Rohrleitungen, Kabeltrassen und Unterdecken
• Temporäre Befestigungen, z. B. Maschinen
• Gerüstverankerungen
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 215x135x27 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 372 g |
| Kapazität | 10 ml |
| Bohrerdurchmesser | 18 mm |
| Min. Bohrtiefe | 190 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,57 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
66,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen