S127X9 INDUCORD Industriewasserschlauch, 127X145mm
Industriewasserschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:INDUCORD/10 127 X 144 MM
Rubix:497770
Hersteller:3040125000
EAN:4030477004498

Produktdetails : S127X9 INDUCORD Industriewasserschlauch, 127X145mm
Teguma Inducord Industriewasserschlauch. Für Betriebswasser, Gülle und leichte Säuren und Laugen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4300 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 127 mm |
| Länge | 20 m |
| Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | sbr |
| 240 mm | |
| 900 mm | |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,38 € exkl. MwSt.
/ Meter
98,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
