11-724VP-9 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex

HyFlex 11724

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ansell:11-724VP-9
Rubix:3259269
Hersteller:11724VP090
EAN:10076490457515
11-724VP-9 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex

Technische Zusammenfassung

Typhandschuh
Größe9
Schnittwiderstandswertb
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 11-724VP-9 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex


  • Verfügt über ein leichtes Innenfutter mit INTERCEPT TECHNOLOGY™

  • Enthält Lycra® , das weich und kühl auf der Haut ist und ganztägigen Tragekomfort bietet

  • Palmgetauchte Beschichtung sorgt für verbesserten Grip in leicht öligen Umgebungen für sicheres Handling und eine verlängerte Lebensdauer der Handschuhe

Stärken

  • Die Formulierung der Polyurethanbeschichtung verleiht den Handschuhen Flexibilität und Passform sowie sicheren Grip auf trockenen bis leicht öligen Teilen für zuverlässiges Handling in einer Vielzahl von Einsatzumgebungen
  • Die Beschichtung kaschiert Schmutz in schmutzbelasteten Umgebungen
  • Die widerstandsfähige Beschichtung widersteht Abrieb und verlängert die Lebensdauer der Handschuhe
  • Auch als Vend-Pack erhältlich

Anwendungen

Montage & Prüfung von Bauteilen|Montage und Demontage von Ausrüstungen|Montage und Demontage|Aufbringen einer Oberflächenbehandlung auf Materialien und Produkte|Be- und Entladen von Lkw und Fahrzeugen|Umgang mit eingehenden Waren|Wartung|Öffnen von Öfen, Ablassen von Pumpen, Ventilen oder Leitungen sowie Crackern (BTX-Prozess)|Schlosser

Technische Informationen


Attribute
Typhandschuh
Größe9
Schnittwiderstandswertb
Hauptmaterialpolyethylen
Abriebwiderstandswert4
Beschichtung der Handschuhepolyurethan
Werkstoffhppe|spandex
7,90 € exkl. MwSt.
/ Paar
9,40 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen