Referenzen
SKF:HMV 106E
Rubix:515039
EAN:7316577080189



Produktdetails : HMV 106E Hydraulikmutter SKF
Das hydraulische Muttermodell HMV 106E von SKF wurde speziell für die schnelle und sichere Montage sowie Demontage von Wälzlagern auf konischen Wellenzapfen entwickelt. Durch die Möglichkeit, hohe Einpresskräfte präzise und zügig aufzubringen, reduziert das Werkzeug den Zeit- und Kraftaufwand bei mechanischen Wartungsarbeiten erheblich. Die robuste und zuverlässige Bauweise ermöglicht den Einsatz in unterschiedlichsten industriellen Anwendungen – ideal für die Montage über Spannhülsen oder für Demontageprozesse unter anspruchsvollen Bedingungen.
Eigenschaften:
Die hydraulische Mutter HMV 106E ermöglicht eine kontrollierte Kraftübertragung zur Lagerinstallation auf konischen Sitzflächen. Mittels Einspritzen von Hydrauliköl wird der Kolben nach außen bewegt und erzeugt eine exakt dosierbare Druckkraft, die das Lager positioniert oder die Spannhülse löst. Das durchdachte Design sorgt für hohe Montagepräzision, erhöhte Arbeitssicherheit und verkürzte Stillstandzeiten. Der im Lieferumfang enthaltene Schnellkupplungsanschluss lässt sich je nach Bedarf front- oder seitlich am Mutterkörper anbringen – ideal für beengte Einbausituationen. Ein Ersatzdichtungssatz sowie ein Wartungskit sichern langfristige Einsatzfähigkeit. Zusätzliche Sicherheits- und Handhabungselemente wie Hebeösen, zwei Betätigungsstangen (Tommy Bars) und vier Gewindebohrungen an der Vorderseite gewährleisten eine sichere Handhabung im Montagealltag.
Spezifikationen:
• Gewindetyp: metrisch Tr 530x6
• Produktgewicht: 79 kg
• Max. Kolbenhub: 21 mm
• Außendurchmesser: 670 mm
• Kolben-Innendurchmesser: 532 mm
• Kolben-Außendurchmesser: 645 mm
• Kolbenfläche: 56.200 mm²
• Kolbenbreite: 13 mm
• Gesamthöhe: 69 mm
• Max. Betriebsdruck: 250 bar
• Max. äquivalenter Druck: 25 MPa
Normen:
Die HMV 106E entspricht den Vorgaben der ISO-Norm 2901-1977 für metrische Gewindeprofile und Toleranzen. Die Toleranzklasse 7H gewährleistet eine präzise Passung und Maßkompatibilität gemäß industrieller Standards, wodurch Montagekräfte optimal übertragen werden und Materialbeanspruchungen reduziert bleiben.
Markeninformationen:
SKF steht seit über einem Jahrhundert für führende Kompetenz im Bereich Wälzlager und Schmierungstechnik. Das schwedische Unternehmen ist bekannt für seine hochentwickelten Technologien und maßgeschneiderten Lösungen zur Steigerung der Betriebssicherheit rotierender Maschinenkomponenten. In Branchen wie Fertigung, Energieerzeugung, Transport, Medizintechnik und Schwerindustrie unterstützt SKF Kunden dabei, Wartungskosten zu senken und Anlagenverfügbarkeit zu maximieren.
Eigenschaften:
Die hydraulische Mutter HMV 106E ermöglicht eine kontrollierte Kraftübertragung zur Lagerinstallation auf konischen Sitzflächen. Mittels Einspritzen von Hydrauliköl wird der Kolben nach außen bewegt und erzeugt eine exakt dosierbare Druckkraft, die das Lager positioniert oder die Spannhülse löst. Das durchdachte Design sorgt für hohe Montagepräzision, erhöhte Arbeitssicherheit und verkürzte Stillstandzeiten. Der im Lieferumfang enthaltene Schnellkupplungsanschluss lässt sich je nach Bedarf front- oder seitlich am Mutterkörper anbringen – ideal für beengte Einbausituationen. Ein Ersatzdichtungssatz sowie ein Wartungskit sichern langfristige Einsatzfähigkeit. Zusätzliche Sicherheits- und Handhabungselemente wie Hebeösen, zwei Betätigungsstangen (Tommy Bars) und vier Gewindebohrungen an der Vorderseite gewährleisten eine sichere Handhabung im Montagealltag.
Spezifikationen:
• Gewindetyp: metrisch Tr 530x6
• Produktgewicht: 79 kg
• Max. Kolbenhub: 21 mm
• Außendurchmesser: 670 mm
• Kolben-Innendurchmesser: 532 mm
• Kolben-Außendurchmesser: 645 mm
• Kolbenfläche: 56.200 mm²
• Kolbenbreite: 13 mm
• Gesamthöhe: 69 mm
• Max. Betriebsdruck: 250 bar
• Max. äquivalenter Druck: 25 MPa
Normen:
Die HMV 106E entspricht den Vorgaben der ISO-Norm 2901-1977 für metrische Gewindeprofile und Toleranzen. Die Toleranzklasse 7H gewährleistet eine präzise Passung und Maßkompatibilität gemäß industrieller Standards, wodurch Montagekräfte optimal übertragen werden und Materialbeanspruchungen reduziert bleiben.
Markeninformationen:
SKF steht seit über einem Jahrhundert für führende Kompetenz im Bereich Wälzlager und Schmierungstechnik. Das schwedische Unternehmen ist bekannt für seine hochentwickelten Technologien und maßgeschneiderten Lösungen zur Steigerung der Betriebssicherheit rotierender Maschinenkomponenten. In Branchen wie Fertigung, Energieerzeugung, Transport, Medizintechnik und Schwerindustrie unterstützt SKF Kunden dabei, Wartungskosten zu senken und Anlagenverfügbarkeit zu maximieren.
Stärken
• Deutliche Zeitersparnis bei Montage/Demontage durch gezielte Krafteinleitung
• Flexible Anschlusstechnik auch für schwer zugängliche Einbausituationen
• Wartungsfreundlich dank mitgeliefertem Dichtungs- und Pflegekit
• Höchste Arbeitssicherheit durch integrierte Hebe- und Bedienelemente
• Volle Kompatibilität mit SKF Hydraulikpumpen – optimale Integration in Wartungsprozesse
• Flexible Anschlusstechnik auch für schwer zugängliche Einbausituationen
• Wartungsfreundlich dank mitgeliefertem Dichtungs- und Pflegekit
• Höchste Arbeitssicherheit durch integrierte Hebe- und Bedienelemente
• Volle Kompatibilität mit SKF Hydraulikpumpen – optimale Integration in Wartungsprozesse
Anwendungen
Die HMV 106E eignet sich ideal für den professionellen Einsatz beim Ein- und Ausbau von Lagern auf konischen Wellen oder in Kombination mit Spann- und Abziehhülsen. Besonders vorteilhaft ist sie in industriellen Umgebungen, in denen hohe Lasten wirken und präzise Komponentenmontage unabdingbar ist – etwa in der Stahlindustrie, Energieerzeugung, im Bergbau oder in der Schwerfertigung. Das Werkzeug trägt entscheidend zur Minimierung von Stillstandzeiten bei und bietet höchste Effizienz in der industriellen Instandhaltung.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | hydraulikmutter |
|---|---|
| Modell | hmv 106e |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7.128,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
8.482,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen