55X80X12 H MF NBR 88 101 Hutmannschette mit Feder 55 - 2
Hutmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40421066
Rubix:108445
Hersteller:40421066

Produktdetails : 55X80X12 H MF NBR 88 101 Hutmannschette mit Feder 55 - 2
Die Hutmanschette H mit Feder ist eine federbelastete Lippendichtung mit Einspannflansch zur Fixierung im Einbauraum. Die einfachwirkende Stangendichtung eignet sich für untergeordnete Anwendungen und im Ersatzteilbedarf.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Höhe | 12 mm |
| Werkstoff | 88 nbr 101 |
| Ausführung | h mf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,27 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
127,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
