670X720X100 ES BI-NBR B4B210 Dachmanschettensatz Reihe ES
Dachmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:ES 670 X 720 X 100 X 0 BI-NBR B4B210
Rubix:3211740
Hersteller:24176117


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 670 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 720 mm |
| Höhe | 100 mm |
Produktdetails : 670X720X100 ES BI-NBR B4B210 Dachmanschettensatz Reihe ES
Der mehrteilige Dichtsatz zur Abdichtung von Kolbenstangen besteht aus einem Druckring, mindestens drei Manschetten und einem Stützring. Die Dachmanschettensätze werden in drei verschiedenen Ausführungen zusammengestellt und eignen sich für robuste Einsatzbereiche, vorwiegend für die Ersatzteilversorgung von Altanlagen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 670 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 720 mm |
| Höhe | 100 mm |
| Werkstoff | bi-nbr b4b210 |
| Ausführung | es |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.099,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.498,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage