16X25X5 N NBR 90 109 Nutring Reihe N

Symmetrische Dichtungen

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40421392
Rubix:34777
Hersteller:40421392
16X25X5 N NBR 90 109 Nutring Reihe N
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser16 mm
Außendurchmesser25 mm
Höhe5 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 16X25X5 N NBR 90 109 Nutring Reihe N


Symmetrisch Plan gestochene Dichtkante
Nutring N 1 90 NBR 109

Stärken

Sehr gute statische und dynamische Dichtwirkung Breiter Einsatzbereich

Anwendungen

Die einfachwirkende Kolben- beziehungsweise Stangendichtung der Reihe N 1 von Freudenberg ist vorzugsweise für den Ersatzteilbedarf einsetzbar. Sie findet insbesondere bei Standardzylindern sowie Spezialzylindern Einsatz. Ebenso anwendbar ist die Dichtung im Bereich von Landmaschinen, Spritzgießmaschinen sowie bei Ladebordwänden und Ladekränen für LKWs. Voraussetzung für eine einwandfreie Funktionsweise der Dichtung ist eine sorgfältige Montage. Durch den Einbau von Gegenringen kann die Funktionssicherheit erhöht werden.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser16 mm
Außendurchmesser25 mm
Höhe5 mm
Werkstoff90 nbr 109
Ausführungn
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,64 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
56,69 inkl. MwSt.
Staffelpreise
5 bis 19 Stück
47,64 exkl. MwSt. / 5 Stück
20 bis 49 Stück
34,41 exkl. MwSt. / 5 Stück
50 bis 99 Stück
24,35 exkl. MwSt. / 5 Stück
100 bis 199 Stück
19,59 exkl. MwSt. / 5 Stück
200 bis 499 Stück
16,94 exkl. MwSt. / 5 Stück
500 bis 999 Stück
15,35 exkl. MwSt. / 5 Stück
1000 bis 2499 Stück
12,70 exkl. MwSt. / 5 Stück
2500 und mehr
11,12 exkl. MwSt. / 5 Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen