Referenzen
Dichtomatik:67189939
Rubix:3203787
Hersteller:N21 160,00 180,00 16,00 NB9055


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Höhe | 15 mm |
Dokumente
Produktdetails : 160X180X16 N21 NBR 90 Nutring N21
Der Nutring N 21 hat ein symmetrisches Profil, das den Einsatz als Kolben- und Kolbenstangendichtung ermöglicht. Wir empfehlen, vorzugsweise das Profil SNI 24 einzusetzen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Höhe | 15 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | symmetrischer nutring (n 21), geeignet für 1-seitige druckbelastung |
| Herkunftsland | TR |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen