ZRS 168-8M-85-3525 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
HTD Zahnriemenscheibe für Taper Bush
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:TB168-8M-85
Rubix:3091057
Hersteller:890276
EAN:3660338428265

Produktdetails : ZRS 168-8M-85-3525 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
TIMING PULLEY HTD TB168-8M-85 (3525)
Stärken
Stahl
Anwendungen
Für die synchrone Kraftübertragung
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Anzahl Zähne | 168 |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Taper-Buchse | 3525 |
| Werkstoff | gusseisen |
| Typ | 9a |
| Richtdurchmesser | 427,81 mm |
| Außendurchmesser | 426,44 mm |
| Gesamtbreite | 15 mm |
| Nabendurchmesser | 198 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
270,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
322,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort