ZRS 36-5M-15-1108 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

HTD Zahnriemenscheibe für Taper Bush

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:TB36-5M-15F
Rubix:3091099
Hersteller:890118
EAN:3660338426698
ZRS 36-5M-15-1108 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
Technische Zusammenfassung
Profil5m
Anzahl Zähne36
Riemenbreite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRS 36-5M-15-1108 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline


Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
ZAHNRIEMENSCHEIBE HTD TB36-5M-15F (1108)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Für die synchrone Kraftübertragung

Technische Informationen


Attribute
Profil5m
Anzahl Zähne36
Riemenbreite15 mm
Taper-Buchse1108
Werkstoffstahl
Typ3f
Richtdurchmesser57,3 mm
Außendurchmesser56,15 mm
Außendurchmesser inkl. Flansche60 mm
Gesamtbreite22 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,73 exkl. MwSt.
/ Stück
6,82 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std