864013 Spiralbohrer DIN338 HSS 7,8 mm
HSS Bohrer, zylindrisch, laminiert
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:864013
Rubix:3249347
EAN:3660338184789


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 7,8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 117 mm |
| Schnittlänge | 75 mm |
Dokumente
Produktdetails : 864013 Spiralbohrer DIN338 HSS 7,8 mm
HSS zylindrischer laminierter Bohrer, ideal für konventionelle Wartungsanwendungen
HSS Spiralbohrer 7.8 mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 7,8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 117 mm |
| Schnittlänge | 75 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 |
| Steigungswinkel | 25 ° |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 7,8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
14,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage