864004 Spiralbohrer DIN338 HSS 6,7 mm

HSS Bohrer, zylindrisch, laminiert

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:864004
Rubix:3249335
EAN:3660338184697
864004 Spiralbohrer DIN338 HSS 6,7 mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung6,7 mm
Gesamtlänge101 mm
Schnittlänge63 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 864004 Spiralbohrer DIN338 HSS 6,7 mm


HSS zylindrischer laminierter Bohrer, ideal für konventionelle Wartungsanwendungen
HSS Spiralbohrer 6.7 mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung6,7 mm
Gesamtlänge101 mm
Schnittlänge63 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338
Steigungswinkel25 °
Schneidstoffhss
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser6,7 mm
10,00 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
11,90 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage