845784 Spiralbohrer 5,0mm HSS DIN 338 N 118°
BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS - GESCHLIFFEN - NORMALE AUSFÜHRUNG
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:845784
Rubix:3048994
EAN:3660338078224


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 86 mm |
| Schnittlänge | 52 mm |
Produktdetails : 845784 Spiralbohrer 5,0mm HSS DIN 338 N 118°
Bohrer vom Typ N für die häufigsten Verwendungszwecke
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 86 mm |
| Schnittlänge | 52 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 n |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
14,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage